{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 18 mm | |
| Sleutellengte L | 239 mm | |
| Bekbreedte b | 38,6 mm | |
| Bekhoogte h1 | 8,1 mm | |
| Ringhoogte h2 | 11,2 mm | |
| Ring-⌀ D | 33,4 mm | |
| Aantal tanden | 72 | |
| Nadraaihoek | 5 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | mat verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 614812 18 | |
| EAN/GTIN | 4045197160461 | |
| Nummer fabrikant | 614812 18 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |