Steekringsleutel, extra lange uitvoering, Sleutelwijdte: 7mm

Artikelnummer: 614750 7
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 7 mm
Sleutellengte L 160 mm
maximale bekhoogte h1 4 mm
Maximale ringhoogte h2 max 6,5 mm
Ringstand 15 graden
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chroom-vanadiumstaal
Oppervlak verchroomd
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 614750 7
EAN/GTIN 4010886807064
Nummer fabrikant 1394916
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Uitvoering:

Ringzijde onder hoek van 15°. Ergonomische, handzame greep met holle schacht. Extra lange schacht voor diepe toepassingsgebieden. Met name geschikt voor hoogvaste schroefverbindingen met hoog draaimoment.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.