Omschrijving:
Krachtige, betrouwbare boorschroefmachine voor alle gebruikelijke boor- en schroeftoepassingen
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Geïntegreerde LED-werklamp met nagloeifunctie voor optimale helderheid in het werkgebied
Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 LiPOWER accu-packs (18 V/2.0 Ah), Lader SC 36, metaBOX 145
Kenmerk:
- Accucapaciteit: 2 x 2 Ah
- Accuspanning: 18V
- Type batterij: LiPOWER
- Metaal boren: 1.7 m/s²
- Spanbreedte boorhouder: 1,5 - 13 mm
- Boren Ø staal: 13 mm
- Boren Ø zachthout: 36 mm
- Breedte: 83 mm
- Instelbaar koppel: 0,7 - 5,5 Nm
- Gewicht met accupack: 1,6 kg
- Gewicht zonder batterij: 1,2 kg
- Hoogte: 201 mm
- Lengte: 184 mm
- Onbelaste snelheden: 0 - 450 / 0 - 1850/min
- Max. Koppel hard: 60 Nm
- Max. Koppel zacht: 26 Nm
- Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
- Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
- Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
- Geluidsdrukniveau: 78 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 86 dB(A)
- Schroeven zonder slag: 0.5 m/s²
Levering:
SnelspanboorhoudersRiemhaak met bitdepot2 LiPOWER accu-packs (18 V/2.0 Ah)Lader SC 36metaBOX 145