{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Sleutelwijdte | 25 mm | |
| Sleutellengte L | 290 mm | |
| maximale bekhoogte h1 | 12 mm | |
| Maximale ringhoogte h2 max | 16 mm | |
| Ringstand | 15 graden | |
| Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
| Oppervlak | gefosfateerd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel |
| Artikelnummer | 613900 25 | |
| EAN/GTIN | 4045197441577 | |
| Nummer fabrikant | 613900 25 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |