• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Steekringsleutel, Sleutelwijdte: 17mm

Artikelnummer: 613700 17
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Sleutelwijdte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Sleutelwijdte 17 mm
Sleutellengte L 190 mm
maximale bekhoogte h1 8 mm
Maximale ringhoogte h2 max 13 mm
Ringstand 15 graden
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613700 17
EAN/GTIN 4045197159540
Nummer fabrikant 613700 17
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdte met nauwe tolerantie.
Met stroeve, handzame geprofileerde schacht. Uiterst robuust en extreem sterk. Ringzijde met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; verchroomd (splintervrij); rondom gepolijst.

Tip:

AS-Drive − het bijzondere profiel. Past uiterst nauwkeurig − ontwikkeld voor lucht- en ruimtevaart. Gereedschappen voorzien van dit profiel zijn te herkennen aan het AS-Drive-teken. Voordelen:
  • Bouten worden op de flanken gepakt. − De bouten worden gespaard. − Langere levensduur van de bout.
  • Grotere contactvlakken tussen bout en gereedschap. − Betrouwbare grip en grotere krachtoverbrenging.