Omschrijving:
Dit klasse 2 meterblok met fabriekstestcertificaat biedt u de volgende voordelen: Dankzij het keramische materiaal zijn deze meterblokken zeer slijt- en corrosiebestendig. CERA-maatblokken hebben tienmaal de slijtvastheid van staal en driemaal die van hardmetaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, waardoor meetfouten als gevolg van temperatuurschommelingen worden beperkt / li>. Niet-magnetisch: poeders (zoals ijzerkorrels) hechten zich niet aan oppervlakken. Duidelijk zichtbare markering: zwarte vlekken op een sneeuwwit oppervlak. Vrijwel vrij van dimensionale veranderingen in de tijd. Hecht zich aan stalen profielblokken. Vrij van bramen veroorzaakt door krassen.
Kenmerk:
- Type certificaat: Testcertificaat
- Nauwkeurigheid: DIN EN ISO 3650
- Afmetingen: 0,082 X 0,054 X 0,022 M
- Klasse: 2
- Lengte
[mm]: 1.34 - Materiaal: Keramiek
- Inch/Metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief 1 batterij
Massa: 130
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling