Meetblok, metrisch, JCSS Certificaat ISO, Klasse K, Keramisch, 1,33 mm

Artikelnummer: 613593-016
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
Artikelnummer 613593-016
EAN/GTIN 4946368317946
Nummer fabrikant 613593-016
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit peilblok klasse K met JCSS-certificaat biedt u de volgende voordelen: Dankzij het keramische materiaal zijn deze meterblokken zeer slijt- en corrosiebestendig. CERA-maatblokken hebben tienmaal de slijtvastheid van staal en driemaal die van hardmetaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, waardoor meetfouten als gevolg van temperatuurschommelingen worden beperkt / li>. Niet-magnetisch: poeders (zoals ijzerkorrels) hechten zich niet aan oppervlakken. Duidelijk zichtbare markering: zwarte vlekken op een sneeuwwit oppervlak. Vrijwel vrij van dimensionale veranderingen in de tijd. Hecht zich aan stalen profielblokken. Vrij van bramen veroorzaakt door krassen.

Kenmerk:

Display: LCD, tekenhoogte: 9,5 mm
Inch-Metrisch: Metrisch
Geleverd: Inclusief AC adapter, spindelhefboom
Massa: 290
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling