eindmaat, metrisch, ISO-testcertificaat, klasse 2, keramiek, 1,28 mm

Artikelnummer: 613588-041
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
Artikelnummer 613588-041
EAN/GTIN 4946368316796
Nummer fabrikant 613588-041
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit klasse 2 meterblok met fabriekstestcertificaat biedt u de volgende voordelen: Dankzij het keramische materiaal zijn deze meterblokken zeer slijt- en corrosiebestendig. CERA-maatblokken hebben tienmaal de slijtvastheid van staal en driemaal die van hardmetaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten, waardoor meetfouten als gevolg van temperatuurschommelingen worden beperkt / li>. Niet-magnetisch: poeders (zoals ijzerkorrels) hechten zich niet aan oppervlakken. Duidelijk zichtbare markering: zwarte vlekken op een sneeuwwit oppervlak. Vrijwel vrij van dimensionale veranderingen in de tijd. Hecht zich aan stalen profielblokken. Vrij van bramen veroorzaakt door krassen.

Kenmerk:

Geleverd: Inclusief 1 batterij
Massa: 230
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling