Maatblok, metrisch, testcertificaat, ISO, klasse 1, keramiek, 1,23 mm

Artikelnummer: 613583-031
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
Nominale maat 1,23 mm
Tolerantieklasse 1
Materiaal Keramik
Producttype Eindmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 613583-031
EAN/GTIN 4946368315508
Nummer fabrikant 613583-031
L-nummer L40010 4642
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Dit eindmaatblok klasse 1 met fabriekskeuringscertificaat biedt u de volgende voordelen: Door het keramisch materiaal zijn deze eindmaten zeer slijtvast en corrosiebestendig. CERA eindmaten hebben tien keer de slijtvastheid van staal en drie keer die van hard metaal. Staal en keramiek hebben vergelijkbare uitzettingscoëfficiënten die meetfouten die optreden als gevolg van temperatuurveranderingen verminderen Niet-magnetisch: poeder (zoals ijzerkorrels) hecht niet aan de oppervlakken. Duidelijk zichtbare markeringen: zwarte karakters op een sneeuwwit oppervlak Vrijwel vrij van maatveranderingen in de tijd Hecht op stalen eindmaten Vrij van bramen veroorzaakt door krassen

Kenmerk:

Geleverd: Met signaalkabel 4 m. Eén uiteinde is bevestigd aan het hoofdtoestel. Voor het andere uiteinde wordt geen connector geleverd.
Massa: 285
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: schuimvulling