{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
                        Klantartikelnummer: 
                        EAN/GTIN: 
                        Nummer fabrikant: 
                        Cat. nr.: 
                    
                                
| Sleutelwijdte | 50 mm | |
| Norm | DIN 3113 A; ISO 3318; ISO 7738 | |
| Sleutellengte L | 530 mm | |
| maximale bekhoogte h1 | 14 mm | |
| Maximale ringhoogte h2 max | 21 mm | |
| Ringstand | 15 graden | |
| Productieproces | matrijsgesmeed | |
| Materiaal | Chrome-Alloy-Steel | |
| Oppervlak | vernikkeld en daarna verchroomd | |
| Sleutelwijdtematen | metrisch | |
| Producttype | Schroefsleutel | 
| Artikelnummer | 613500 50 | |
| EAN/GTIN | 4018754019045 | |
| Nummer fabrikant | 40085050 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |