Remleidingsleutel ∙ open ∙ Buiten-zeskant-profiel ∙ 11 ∙ 177.7 mm

Artikelnummer: 612N-11
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 612N-11
EAN/GTIN 4000896129133
Nummer fabrikant 612N-11
L-nummer L60140 1392
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Schroefverbindingen van remleidingen (Sleutelwijdte 11 mm) op voor- en achteras
  • Versterkte uitvoering
  • Rechte uitvoering voor gebruik op de remleiding- / remslangbevestiging op de vooras
  • Gebogen vorm maakt veilig gebruik mogelijk op de remleidingbevestiging op de wielremcilinder langs de rondom rand van de ankerplaat
  • Geen wegglijden
  • Rechte sleuf / met zeskant
  • Oppervlak: verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-profiel
  • Sleutelwijdte: 11 mm
  • Afmetingen / lengte: 177.7 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.09 kg