VDE Waterpomptang met doop-isolatie 10″, 7-voudig verstelbaar

Artikelnummer: 6120140
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6120140
EAN/GTIN 4010886612019
Nummer fabrikant 6120140
L-nummer L60160 742
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

GEDORE chroom-vanadium speciaalstaal
zelfklemmend door schuin geplaatste vertanding
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Dompelisolatie: 2-voudige Check-Tool-isolatie

Kenmerk:

  • Bekvorm: platte bekken
  • Verbindingstypes [mm]: doorgaande verbinding
  • Totale lengte [mm]: 250 mm
  • Greepontwerp [inch]: Duik isolatie: 2-voudige controle gereedschap isolatie
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Spanbreedte [mm]: 31 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja