Steeksleutel, inch, Type: 1

Artikelnummer: 610120 1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
482 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm DIN 3110; ISO 3318
Sleutelwijdte 1 1/4 inch
Sleutelwijdte 2 5/16 inch
Sleutellengte L 140 mm
maximale bekbreedte b1 16 mm
maximale bekbreedte b2 18 mm
maximale bekhoogte h 4 mm
Bekstand 1 15 graden
Bekstand 2 15 graden
Sleutelwijdtematen inch
vonkvrij nee
aan beide zijden gelijke sleutelwijdtes nee
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 610120 1
EAN/GTIN 4018754019724
Nummer fabrikant 40431620
Fabrikant/verantwoordelijke persoon STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties.
Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede krachtoverbrenging.

Norm:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.