Assortimentsdoos 3 met niet-geïsoleerde adereindhulzen 0,50- 2,5 mm²

Artikelnummer: 610 910
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 610 910
EAN/GTIN 4049002129322
Nummer fabrikant 610 910
L-nummer L70060 100971
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanvullende producten voor onze adereindhulzenplakkers
  • doorzichtige, handzame kunststof dozen
  • gedefinieerde uitrusting met niet-geïsoleerde of geïsoleerde adereindhulzen (uitsluitend verkrijgbaar volgens DIN-kleurcode)

Kenmerk:

  • Gewicht: 145 g
  • Lengte: 90 mm
  • Breedte: 90 mm
  • Hoogte: 44 mm
  • Plaatsing: 0,50 mm² – 500 stuks / 0,75 mm² – 500 stuks / 1,00 mm² – 400 stuks / 1,50 mm² – 300 stuks / 2,50 mm² – 200 stuks