Assortimentsdoos 2 met geïsoleerde dubbele adereindhulzen 4 / 6 / 10 / 16 mm²

Artikelnummer: 610 909
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 610 909
EAN/GTIN 4049002129315
Nummer fabrikant 610 909
L-nummer L70060 100970
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Aanvullende producten voor onze adereindhulzenplakkers
  • doorzichtige, handzame kunststof dozen
  • gedefinieerde uitrusting met niet-geïsoleerde of geïsoleerde adereindhulzen (uitsluitend verkrijgbaar volgens DIN-kleurcode)

Kenmerk:

  • Gewicht: 85 g
  • Lengte: 90 mm
  • Breedte: 90 mm
  • Hoogte: 44 mm
  • Plaatsing: 2 x 4,0 mm² – 20 stuks / 2 x 6,00 mm² – 10 stuks / 2 x 10,0 mm² – 10 stuks / 2 x 16,00 mm² – 5 stuks