Twistor® T voor adereindhulzen 0,14 - 10 mm²

Artikelnummer: 610 191 6
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 610 191 6
EAN/GTIN 4049002151811
Nummer fabrikant 610 191 6
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • combineert de eigenschappen van tangen met frontale en zijdelingse invoer in één universeel gereedschap
  • automatische trapeziumvormpersing van geïsoleerde en niet-geïsoleerde adereindhulzen volgens DIN 46 228
  • Zelfinstellende aanpassing aan de gewenste draadeindhulsmaat
  • groot doorsnede-bereik verwerkbaar zonder aanpassing aan de tang
  • Verwerking van dubbele adereindhulzen tot 2 x 6 mm² mogelijk
  • Krimpen van extra lange adereindhulzen tot 18 mm in één werkgang mogelijk
  • Mechanisme ontworpen voor optimale handkracht en verbeterde ergonomie voor moeiteloos werken
  • De krimpdruk is in de fabriek nauwkeurig ingesteld (gekalibreerd) en kan worden bijgesteld.
  • Constante hoge krimpkwaliteit door gedwongen voltooiing van het krimpproces (ontgrendelbaar)
  • zeer geschikt voor moeilijk bereikbare plaatsen

Kenmerk:

  • Gewicht: 490 g
  • Lengte: 196 mm
  • Breedte: 80 mm
  • Hoogte: 22 mm
  • Uitvoering: verchroomd
  • Aantal krimpnestjes: 1
  • Aderuiteinden (mm²): 0,14 - 10 mm²
  • Aderuiteinden (AWG): 26 - 8
  • Twin-draadeindhulzen (mm²): 0,25 - 6 mm²
  • Twin-draaduiteinden (AWG): 22 - 8
  • krimpvlakken: geprofileerde, trapeziumvormige krimpvlakken
  • Contactinvoering: 360° draaibaar krimpinzetstuk