Veiligheidshandschoenen uvex unipur 6630 Maten 10

Artikelnummer: 6094310
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 10
Beschermingscategorie Categorie I
Handschoentype Universele handschoenen
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6094310
EAN/GTIN 4048612042410
Nummer fabrikant 6094310
L-nummer L01690 140
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De uvex unipur is geschikt voor mechanisch precisiewerk in droge en licht vochtige werkomgevingen. De robuuste PU-coating is zeer slijtvast, maar biedt toch een uitstekende beweeglijkheid en vingergevoeligheid.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex unipur 6630
  • Soort product: Montagehandschoenen
  • Kleur (filter): wit
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: Polyurethaan (PU)
  • Maat: 10
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Polyamide (PA)