Ringsteeksleutel UD-Profiel 19 mm

Artikelnummer: 6090800
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6090800
EAN/GTIN 4010886609088
Nummer fabrikant 6090800
L-nummer L60160 468
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

ringzijde 15° gebogen, geprofileerd model
maat 3 tot 5,5 met zeskant ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
* niet genormeerd
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
bek: precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
overbelasting wordt aangegeven door vervorming
veilige greep door geprofileerde schacht
Reflectievrije uitstraling door mat verchroomd oppervlak
voor universele toepassingen
hoogwaardige industriekwaliteit voor continue belasting onder zware omstandigheden
Maat 3 tot 5,5 met zeshoekige ring, vanaf 6 mm met UD-profiel
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 45 mm
  • Totale hoogte [mm]: 18 mm
  • Totale lengte [mm]: 230 mm
  • Gewicht [lbs]: 0.310 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 28,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 42 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 11,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 6,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 19
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen