Ringsteeksleutel 6-kant 4,5 mm

Artikelnummer: 6081060
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6081060
EAN/GTIN 4010886608104
Nummer fabrikant 6081060
L-nummer L60160 624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Slanke bekken en smalle bekwanden maken de sleutel in zijn geheel lichter
Ringzijde 15° gebogen, met UD-profiel - voor een zorgvuldige krachtoverbrenging
Bekstand 15°, precies op exacte, nominale maat geslepen voor optimale contactvlakken
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 12 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 85 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,020 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 7,7 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 11,8 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 3,2 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 3,2 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: zeskant
  • Ring hoek: 15°
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 4.5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen