Overall Inherent marineblauw C56

Artikelnummer: 607715128900C56
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 607715128900C56
EAN/GTIN 7330509904121
Nummer fabrikant 607715128900C56
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Omschrijving:

Een tuinbroek van zacht, comfortabel materiaal met een hoge duurzaamheid en olie-, vuil- en waterafstotende eigenschappen. Metaalvrij met kunststof knopen en tweewegritssluiting. Verstelbare taille aan de binnenkant, verschillende multifunctionele zakken en reflecterende details op zorgvuldig gekozen plaatsen, die zijn aangebracht met thermische applicaties. Externe kniebeschermers die van buitenaf geopend kunnen worden. De manchetten en enkels kunnen worden versteld met drukknopen. Getest en goedgekeurd voor industrieel wassen - EN 15797, max. 50 wasbeurten. Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN ISO 11611, EN ISO 11612, EN 13034, EN 61482-2.