WE 22-230 MVT Haakse slijper

Artikelnummer: 606464580
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 606464580
EAN/GTIN 4007430268471
Nummer fabrikant 606464580
L-nummer L01760 100084
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Metabo Marathon-motor met gepatenteerde stofbescherming voor lange levensduur
  • Elektronische veiligheidsuitschakeling: vermindert terugslag bij het blokkeren van de schijf – voor hoge gebruikersbescherming
  • Dodemansschakelaar voor hoge gebruikersbescherming
  • Hoofdhandgreep draaibaar en extra handgreep op 3 posities monteerbaar voor optimale greeppositie ook bij het doorslijpen
  • Zonder gereedschap verstelbare beschermkap; tegen verdraaien beveiligd vastzetbaar
  • Aanloopstroombegrenzing met zachtaanloop voorkomt het activeren van de zekering bij de start
  • Elektronische overbelastingsbeveiliging en herstartbeveiliging
  • Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem en extra handgreep voor trillings-reductie ter bescherming van de gezondheid
  • Metabo-veiligheidsschakelaar voorkomt per ongeluk inschakelen
  • Afschakelkoolborstels voor de bescherming van de motor
  • LED-signaal bij geactiveerde herstart-beveiliging of oververhitting

    Met:
  • Beschermkap, Steunflens, Spanmoer, Extra Metabo VibraTech (MVT)-handgreep, Pensleutel, Kunststof koffer

Kenmerk:

  • Afgegeven vermogen: 1500 W
  • Koppel: 14 Nm
  • Toerental bij belasting: 4600 /min
  • Gewicht (zonder netsnoer): 5.8 kg
  • Greepomvang: 144 mm
  • Kabellengte: 4 m
  • Nullasttoerental: 6600 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Opgenomen vermogen: 2200 W
  • Oppervlak schuren: 6.2 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 94 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 105 dB(A)
  • Schijf-Ø: 230 mm
  • Schuren met schuurblad: 2.5 m/s²
  • Schroefdraad as: M 14

Downloads en documenten

Geschikte producten