Ringsleutel plat UD-Profiel 12x13 mm

Artikelnummer: 6053870
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6053870
EAN/GTIN 4010886605387
Nummer fabrikant 6053870
L-nummer L60160 314
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met dunwandige ringen
met dunwandige ringen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Rechte vorm, vlakke uitvoering, met dunwandige ringen
  • Totale breedte [mm]: 20 mm
  • Totale hoogte [mm]: 6 mm
  • Totale lengte [mm]: 148 mm
  • Kopbreedte 1 [mm]: 19,0 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 20,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6,4 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken [mm]: 12x13
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 12
  • Flatbreedte 2 [mm]: 13
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen