SB 18 Set Accu-klopboormachine

Artikelnummer: 602245710
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
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Boorhamer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 602245710
EAN/GTIN 4061792249509
Nummer fabrikant 602245710
L-nummer L01750 1748
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Accuboormachine SB 18 Set met 78-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer; 18V 2x2Ah Li-Power + SC 30

Omschrijving:

  • Lichte, compacte accu-klopboormachine in een extreem korte uitvoering voor veelzijdig gebruik
  • Klopboorfunctie om te boren in metselwerk
  • Mobiele werkplaats (78-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 5 steenboren (5/6/7/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 doppen van 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 doppen van 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bithouder (60 mm), 8 dopsleutels (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), verzinkboor (12,7 mm), centreerstift (5x100 mm), cuttermes met 2 reservemesjes, meetlint (3 m/10″), potlood (HB)
  • Geïntegreerd werklicht voor het verlichten van de werkplek
  • Met praktische riemhaak en bitdepot, naar keuze rechts of links te bevestigen
  • Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com
Met:
Snelspanboorhouders, Riemhaak met bitdepot, 2 Li-Power accu-packs (18 V/2,0 Ah), Lader SC 30, Kunststof koffer, Toebehorenset

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 86 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 97 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Boren in metaal: 2,5 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Stootboren beton: 23 m/s²
  • Type accu: Li-Power
  • Batterijspanning: 18 V
  • Batterijcapaciteit: 2 x 2 Ah
  • Maximaal koppel, zacht: 24 Nm
  • Maximaal koppel, hard: 48 Nm
  • Instelbaar koppel: 0,5 - 4,5 Nm
  • Drill-Ø metselwerk: 10 mm
  • Boor-Ø staal: 10 mm
  • Drill-Ø zacht hout: 20 mm
  • Nullastsnelheid: 0 - 450 / 0 - 1600 tpm
  • Maximale klopsnelheid: 24000 bpm
  • Hamercapaciteit: 1 - 10 mm
  • Gewicht zonder accu: 0,92 kg
  • Gewicht met accu: 1,3 kg
  • Bruttogewicht: 5,579 kg

Downloads en documenten

Geschikte producten