ASA 30 M PC Alleszuiger

Artikelnummer: 602087000
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
Producttype Nat- en droogzuiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 602087000
EAN/GTIN 4061792230767
Nummer fabrikant 602087000
L-nummer L01750 1070
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte, veelzijdig inzetbare stofzuiger in stofklasse M met geïntegreerde filterreinging
  • Snel koppelen van metaBOXen met gereedschap en toebehoren op de stofzuiger voor een eenvoudige locatiewissel
  • Nat-/droogzuiger met industriële goedkeuring
  • Voor het afzuigen van elektrisch gereedschap en voor het reinigen van de bouwplaats, werkplaats enz.
  • Stopcontact voor een elektrisch gereedschap voor gebruik van de in-/uitschakelautomaat van de zuiger
  • PressClean: handmatige filterreiniging door sterke luchtstroom bij schakelaarbediening op de zuiger in de werkpauzes
  • Hoge gebruikers-bescherming: gecertificeerd volgens EU-norm voor stofsoorten van stofklasse M
  • Zuigstop bij het natzuigen, als de maximale vulhoogte wordt bereikt
  • Waarschuwingssignaal bij het niet bereiken van de minimale volumestroom ter bescherming van de gebruiker
  • Naloopautomaat voor het volledig legen van de zuigslang
  • Antistatische basisuitrusting voorkomt statische oplading bij gebruik van de geschikte toebehoren
  • Eenvoudig transport dankzij de kabel- en slanghouder evenals een opbergvak voor buizen en mondstukken
  • Praktisch vak voor toebehoren met klepdeksel voor kleine onderdelen
  • Meegeleverde stofzuigertoebehoren met het Quick-systeem voor een snelle aanpassing tijdens het gebruik

    Met:
  • Antistatische zuigslang Quick (Ø 32 mm/4 m), Aansluitmof Quick Ø 28/35 mm, Aansluitmof Quick Ø 40/45 mm, Handgreep-tussenstuk Quick Premium, 3 Zuigbuizen (verchroomd), PE-afvalzak, Vliesfilterzak, Spleetzuigmondstuk, Vloermondstuk (360 mm breed), Zuigmondstuk (120 mm breed), Borstelmondstuk

Kenmerk:

  • Meetonzekerheid K: 2.5 dB(A)
  • Slanglengte: 4 mm
  • Kabellengte: 8 m
  • Gewicht: 10.8 kg
  • Bruttogewicht: 14.000 kg
  • Inhoud reservoir: 30 l
  • Zuigslang-Ø: 32 mm
  • Geluidsdrukniveau: 78 dB(A)
  • Onderdruk: 225 hPa (mbar)
  • Opgenomen vermogen max.: 1200 W
  • Filteroppervlak: 3500 m²
  • Luchtvermogen max.: 4200 l/min

Downloads en documenten

Geschikte producten