Omschrijving:
Stil, comfortabel, mobiel: Silent-compressor voor algemeen gebruik met vele slimme details
Bijzonder stil door de innovatieve vorm van het aggregaat, ideaal voor gebruik in een voor geluid gevoelige omgeving of kleine ruimtes
Olievrij aggregaat met twee cilinders voor een eenvoudig transport en onderhoudsarm gebruik
VarioGrip: gewoon aantrekken en uimtebesparend werken door de verschuifbare trekbeugel met comfortabele handgreep
Alles is erbij: houder voor persluchtslang en twee persluchtgereedschappen, insteekplaatsen voor kleine toebehoren en een praktische kabelopwikkeling op de compressor
Alles goed zichtbaar: bedieningsvriendelijk display met een grote manometer voor de ketel- en werkdruk, drukinstelling en slangaansluiting
Condor drukschakelaar voor betrouwbare werking en afstelling
Overbelastingsbeveiliging: beschermt de motor tegen oververhitting
Grote wielen en rubberen standvoeten voor optimale stabiliteit
Comfortabel aftappen van condens met de kogelkraan met vleugelgreep
Geen controle voor ingebruikname nodig
10 jaar ketelgarantie tegen doorroesten
Easy set-up: slim verpakkingsconcept voor een snelle, eenvoudige montage van wieltjes en rubberen voetjes bij het uitpakken
Met:
Universele snelkoppeling, Trekgreep met rubber bekleding
Kenmerk:
- Afmetingen: 561 x 330 x 591 mm
- Zuigcapaciteit: 220 l/min.
- Breedte: 330 mm
- Effectief toevoervolume (bij 80% max. druk): 95 l/min.
- Vulcapaciteit: 110 l/min.
- Gewicht: 25 kg
- Hoogte: 591 mm
- Kabellengte: 2,5 m
- Ketelgrootte: 24 l
- Lengte: 561 mm
- Max. Toerental: 2800/min
- Max. Druk: 8 bar
- Nominaal ingangsvermogen: 1,1kW
- Geluidsdrukniveau: 60 dB(A)
- Geluidsdrukniveau (LpA): 60 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 80 dB(A)
- Geluidsvermogensniveau (LwA): 80 dB(A)
Levering:
Universele snelkoppelingTrekgreep met rubber bekleding