Omschrijving:
Laserafstandsmeter GLM 40-31, De laserafstandsmeter GLM 40-31 Professional is jouw gereedschap voor betrouwbare metingen op de bouwplaats. Deze laserafstandsmeter is ontworpen voor dagelijks gebruik op bouwplaatsen en is dankzij een robuuste interne skeletstructuur en een rubberen buitenlaag bestand tegen vallen van maximaal 1,5 meter hoogte op beton. En met zijn IP65-certificering, die een lange levensduur garandeert door bescherming tegen water, stof en andere zware omstandigheden, is de GLM 40-31 Professional een betrouwbare keuze voor al je meetwerkzaamheden. De GLM 40-31 Professional is ontworpen voor gebruiksgemak en maakt snelle en probleemloze metingen op de bouwplaats mogelijk. Het intuïtieve toetsenbord en het heldere kleurendisplay maken de bediening eenvoudig, zelfs voor beginners. Of je nu in de hout-, metaal- of HVAC-sector werkt, deze laserafstandsmeter maakt snelle en nauwkeurige metingen mogelijk die je werkdag gemakkelijker maken. De GLM 40-31 Professional biedt een uitzonderlijke veelzijdigheid voor op de bouwplaats. Met zeven meetmodi en automatische berekeningen voor lengte, oppervlakte en volume is deze laserafstandsmeter geschikt voor een groot aantal toepassingen. Hij is ook compatibel met de lithium-ionbatterij, waardoor je uitval kunt voorkomen en meer uit je werkdag kunt halen. Tas. 2 x 1,5 V LR6-batterij (AA)