KH 18 LTX BL 35 Q Accu-combihamer

Artikelnummer: 600813810
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
Artikelnummer 600813810
EAN/GTIN 4061792264236
Nummer fabrikant 600813810
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

De sterkste SDS-plus accu-hamer van Metabo voor het snel boren en efficiënt beitelen in beton en metselwerk
Maximaal boorvermogen, efficiëntie en levensduur door brushless-technologie en krachtig schroefmechanisme
Combihamer met 3 functies: hamerboren, boren en beitelen
Metabo VibraTech (MVT): geïntegreerd dempingssysteem voor trillingsreductie ter bescherming van de gezondheid
Perfecte ergonomie dankzij zwaartepunt dichtbij de hand en optimale greepcontour
Metabo Quick: snel wisselen tussen SDS-Plus-hamerboorhouder en snelspanboorhouder bij uiteenlopende toepassingen
Omschakelbaar naar linksom draaiend om vastzittend gereedschap snel weer los te maken
Optionele reductie van toerental en slagenergie voor het aanboren en werken in zachtere materialen
Herstartbeveiliging: voorkomt het ongeoorloofd opstarten nadat de accu is vervangen
Dubbel veilig bij blokkering van de boor: geen kick-back dankzij de mechanische ontkoppeling en de razendsnelle sensorgestuurde uitschakeling
LED-werklamp voor optimaal zicht op de boorplaats
Veel merken, één accu-systeem: dit product kan met alle 18 Volt accu-packs en laders van de CAS-merken worden gecombineerd: www.cordless-alliance-system.com

Met:
SDS-plus hamerboorhouder, Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht, Extra handgreep, Boordieptegeleider, 2 LiHD accu-packs (18 V/8,0 Ah), Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″, metaBOX 185 XL

Kenmerk:

  • Accucapaciteit: 2 x 8 Ah
  • Accuspanning: 18V
  • Type batterij: LiHD
  • Boren Ø beton met hamerboren: 32 mm
  • Breedte: 103 mm
  • Gewicht met accupack: 5,4 kg
  • Gewicht zonder batterij: 4,4 kg
  • Hamerboren beton: 13.9 m/s²
  • Hoogte: 235 mm
  • Lengte: 395 mm
  • Onbelast toerental: 0 - 810 /min
  • Max. Enkelvoudige botsenergie (EPTA): 4,2 J
  • Max. Aantal slagen: 4350/min
  • Beitelen: 11 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 5 dB(A)
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 93 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Gereedschapsopname: SDS-plus

Levering:

SDS-plus hamerboorhouder
Snelspanboorhouder voor gereedschap met cilindrische schacht
Extra handgreep
Boordieptegeleider
2 LiHD accu-packs (18 V/8,0 Ah)
Supersnellader ASC 145 ″AIR COOLED″
metaBOX 185 XL