SBE 650 Set Klopboormachine

Artikelnummer: 600742710
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Klopboormachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600742710
EAN/GTIN 4061792249561
Nummer fabrikant 600742710
L-nummer L01750 1667
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Uitvoering:

Klopboormachine SBE 650 Set met 78-delige mobiele werkplaats; Kunststof koffer

Omschrijving:

  • Mobiele werkplaats (78-delig): 5 houtboren (4/5/6/8/10 mm), 5 steenboren (5/6/7/8/10 mm), 14 HSS-boren (1,5/1,5/2/2/2,5/3/3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5 mm), 20 doppen van 25 mm (PH1/PH2/PH2/PH3/PZ1/PZ2/PZ2/PZ2/PZ3/H3/H4/H5/H6/T15/T20/T25/T30/S4/S5/S6), 10 doppen van 50 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), 10 doppen van 75 mm (S4/S5/S6/PZ1/PZ2/PZ3/T15/T20/T25/T30), bithouder (60 mm), 8 dopsleutels (6/7/8/9/10/11/12/13 mm), verzinkboor (12,7 mm), centreerstift (5x100 mm), cuttermes met 2 reservemesjes, meetlint (3 m/10″), potlood (HB)
  • Vario (V)-elektronica voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Stelwiel voor het instellen van het toerental
  • Rechts- en linksdraaiend
  • Booras met binnenzeskant voor schroefbits voor het werken zonder boorhouder
Met:
Snelspanboorhouder Futuro Plus, Extra handgreep, Boordieptegeleider, Kunststof koffer, Toebehorenset

Kenmerk:

  • Geluidsdrukniveau: 91 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 102 dB(A)
  • Onzekerheid van meting K: 3 dB(A)
  • Boren in metaal: 5,8 m/s²
  • Onzekerheid van meting K: 1,5 m/s²
  • Stootboren beton: 24. 4 m/s²
  • Gerekend ingangsvermogen: 650 W
  • Uitgangsvermogen: 320 W
  • Maximaal koppel: 10 Nm
  • Drill-Ø metselwerk: 16 mm
  • Drill-Ø beton: 14 mm
  • Boor-Ø staal: 13 mm
  • Drill-Ø zacht hout: 30 mm
  • Snelheid bij nominale belasting: 1500 tpm
  • Maximale impactsnelheid: 44800 bpm
  • Tandwielen: 1
  • Boorcapaciteit: 1,5 - 13 mm
  • Kraagdiameter: 43 mm
  • Boorspindel met zeskantuitsparing: 6,35 mm
  • Boorspindeldraad: 1/2 ″ - 20 UNF
  • Klauwplaatklemming: Snelspanboorhouder
  • Gewicht (zonder netsnoer): 1,8 kg
  • Kabellengte: 2,5 m
  • Bruttogewicht: 5,456 kg