Beschermende handschoen uvex phynomic F XG 60068 maat 12

Artikelnummer: 6006812
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Handschoenmaat 12

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6006812
EAN/GTIN 4048612123355
Nummer fabrikant 6006812
L-nummer L01690 365
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

uvex phynomic montage- en snijbestendige handschoenen zijn bijzonder ergonomisch gevormd, zitten als een 'tweede huid' en zijn zeer licht, flexibel en ademend.Ze zijn vrij van accelerators en zijn dermatologisch getest op huidvriendelijkheid (proDERM Institute). Daardoor zijn ze ook ideaal voor mensen met een allergie.