Ringsteeksleutel UD-Profiel 5/16″

Artikelnummer: 6005200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6005200
EAN/GTIN 4010886600528
Nummer fabrikant 6005200
L-nummer L60160 1060
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging, vanaf SW 1.3/8″ 12-kt
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 19 mm
  • Totale hoogte [mm]: 12 mm
  • Totale lengte [mm]: 127 mm
  • Gewicht [lbs]: 0,060 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 12,5 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 19,2 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 6,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 4 mm
  • Schachthoogte 1: 11,5 mm
  • Materiaal: 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [AF]: 5/16″
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen