TAG L2JS-6D IC808 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003636
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003636
EAN/GTIN 7291075217193
Nummer fabrikant 6003636
L-nummer L23930 88

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelsnijplaten, hoekradius (RE) 0,02 mm, snijbreedte (CW) 2 mm

Kenmerk:

  • Spanformer JS.
  • Hoekradius (RE) 0,02 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 2 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,08 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,02 mm/omw

Geschikte producten