TAG R3J-6D IC908 TANG-GRIP Inserts for Parting Soft Materials, Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6003447
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003447
EAN/GTIN 7291075217049
Nummer fabrikant 6003447
L-nummer L23930 226

Omschrijving

Omschrijving:

Afdeelfrezen Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,14 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw

Geschikte producten