Ringsteeksleutel UD-Profiel 30 mm

Artikelnummer: 6003180
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6003180
EAN/GTIN 4010886600313
Nummer fabrikant 6003180
L-nummer L60160 250
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Maat 5 en 5,5 mm met 6-kt ring, vanaf 6 mm ringzijde met UD-profiel voor een zorgvuldige krachtoverbrenging.
Ringzijde doorgezet onder een hoek van 10°
Voor gebruik bij verzonken of diepgeplaatste moeren of bouten
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 600 mm
  • Totale hoogte [mm]: 37 mm
  • Totale lengte [mm]: 390 mm
  • Gewicht [lbs]: 1.480 pond
  • Kopbreedte 1 [mm]: 43,2 mm
  • Breedte van de kop 2 [mm]: 63,5 mm
  • Kophoogte 1 [mm]: 19,5 mm
  • Kophoogte 2 [mm]: 11,2 mm
  • Schachthoogte 1: 36 mm
  • Materiaal: Vanadiumstaal 31CrV3
  • Mondstand 1: 15°
  • Oppervlak: verchroomd
  • Ringslinger: 10°
  • Ring profiel: UNIT-DRIVE
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 30
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen