Veiligheidshandschoenen uvex athletic lite Maten 10

Artikelnummer: 6002710
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
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
Producttype Universele handschoenen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6002710
EAN/GTIN 4048612058985
Nummer fabrikant 6002710
L-nummer L01660 109559
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Omschrijving

Omschrijving:

  • De nieuwe uvex athletic lite assemblagehandschoenen in een comfortabel slim-fit ontwerp maken precies werk mogelijk met een hoog draagcomfort. De nauwsluitende, ergonomische pasvorm maakt het gemakkelijk om werkstukken te voelen en vast te pakken. De fijn gestructureerde coating van microschuim met open poriën maakt de handschoenen zeer ademend, wat overmatig zweten vermindert. Het resultaat: De hele dag door werken zonder vermoeidheid.

Kenmerk:

  • Producttype: Veiligheidshandschoen
  • Productnaam: uvex athletic lite
  • Soort product: Montagehandschoenen
  • Kleur (filter): blauw/zwart
  • Uitvoering: met gebreide manchet
  • Coating: Micro NBR schuimcoating
  • Maat: 10
  • Hergebruik: Herbruikbaar (R)
  • Bovenmateriaal: Polyamide (PA)/elastaan