GFL 4.8 - 8D IC354 Self-Grip, parting inserts with stopper for bur reducing.

Artikelnummer: 6002676
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6002676
EAN/GTIN 7291075055702
Nummer fabrikant 6002676
L-nummer L23930 427

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,28 mm, snijbreedte (CW) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Spanformer C.
  • Hoekradius (RE) 0,28 mm
  • Richting (HAND) links
  • Snijbreedte (CW) 4,8 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,2 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw

Geschikte producten