GFN 3J IC328 Parting & Grooving Single-Ended Insert for Soft Materials, Parting of Tubes, Small Diameters and Thin-Walled Parts

Artikelnummer: 6002541
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6002541
EAN/GTIN 7291075210378
Nummer fabrikant 6002541
L-nummer L23930 306

Omschrijving

Omschrijving:

afdeelsnijgereedschappen, hoekradius (RE) 0,25 mm, snijbreedte (CW) 3 mm

Kenmerk:

  • Spanformer J
  • Hoekradius (RE) 0,25 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 3 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,16 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,04 mm/omw