DGR 3102C-6D IC354 Double-Sided Inserts for Parting Bars, Hard Materials and Tough Applications

Artikelnummer: 6002350
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6002350
EAN/GTIN 7291075206036
Nummer fabrikant 6002350
L-nummer L23940 673

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaten, hoekradius (RE) 0,2 mm, snijdiepte, max. (CDX) 18 mm, snijbreedte (CW) 3,1 mm, totale lengte (OAL) 21 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,2 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 18 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte (CW) 3,1 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,18 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,08 mm/omw
  • Totale lengte (OAL) 21 mm

Geschikte producten