SXA 18 LTX 125 BL Accu-excenterschuurmachine

Artikelnummer: 600146840
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
Accuspanning 18 V
Energievoorziening Werkt op batterijen
Producttype Excentrische vlakschuurmachine

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 600146840
EAN/GTIN 4061792195172
Nummer fabrikant 600146840
L-nummer L01750 1425
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Platte accu-excenterschuurmachine in een ergonomisch ontwerp en met een gering gewicht om vrijwel moeiteloos door te kunnen werken
  • Zorgvuldige geleiding van de schuurmachine, dichtbij het oppervlak, door de geringe bouwhoogte
  • Trillingsarm werken door zeer rustige loop
  • Greep met antislip softgrip-oppervlak
  • Zachtaanloop minimaliseert oppervlaktefouten bij het neerkomen
  • Unieke brushless-motor voor maximale efficiëntie bij het schuren, ook bij continubedrijf
  • Traploze toerentalregeling voor het werken met toerentallen aangepast aan het materiaal
  • Schuurzool met multiperforatie voor effectieve afzuiging en langere levensduur van het schuurmiddel
  • Met gemakkelijk te legen textielen stofzak voor het werken zonder alleszuiger
  • Aansluitbaar op een alleszuiger met aansluitmof 630798000
  • Motor- en schijfrem maakt snel neerleggen van de machine mogelijk
  • Een afneembare protector beschermt de aangrenzende vlakken en verhoogt de levensduur van de schuurschijf
  • Met bevestigingspunt voor gereedschapskoord bij het werken op grote hoogte
  • Met metaBOX, de intelligente oplossing voor transport en opslag

    Met:
  • Schuurzool ″multi-hole″ met klithechting, 1 hechtschuurblad P 120 hout en metaal ″professional″, Protector, Stoffen stofzak compact, Binnenzeskant sleutel, metaBOX 215, Zonder accu-pack, zonder lader

Kenmerk:

  • Accuspanning: 18 V
  • Diameter van de steunschijf: 125 mm
  • Gewicht met accu-pack: 1.5 kg
  • Gewicht zonder accu-pack: 1.1 kg
  • Nullasttoerental: 4000 - 10000 /min
  • Meetonzekerheid K: 1.5 m/s²
  • Meetonzekerheid K: 3 dB(A)
  • Oppervlak schuren: 1.1 m/s²
  • Geluidsdrukniveau: 67 dB(A)
  • Geluidsvermogensniveau (LwA): 78 dB(A)
  • Schuurcirkel: 2 mm
  • Aantal schuurbewegingen: 8000 - 20000 /min

Downloads en documenten

Geschikte producten