GFN 4.8W IC20 Parting & Grooving Single-Ended Insert, Central Ridged Chipformer for Steel

Artikelnummer: 6000341
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6000341
EAN/GTIN 7291075210637
Nummer fabrikant 6000341
L-nummer L23930 143

Omschrijving

Omschrijving:

Afdekkende snijplaten, hoekradius (RE) 0,28 mm, snijbreedte (CW) 4,8 mm

Kenmerk:

  • Spanformer W.
  • Hoekradius (RE) 0,28 mm
  • Tolerantie hoekradius (+/-) (RETOL) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Snijbreedte (CW) 4,8 mm
  • Max. Groefvoeding (fg(max)) 0,3 mm/omw
  • Min. Invoergroef (fg(min)) 0,1 mm/omw