Rolrubber

Artikelnummer: 6.999-265.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.999-265.0
EAN/GTIN 4054278476254
Nummer fabrikant 6.999-265.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rubberen wiel met schokbescherming en 125 mm diameter. Afmetingen: 24,5 × 13,5 × 7,5 cm.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 125 x 20 x 130 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 1,7 kg
  • gewicht zonder accessoires: 0,6 kg