Pijpborstel 35/100

Artikelnummer: 6.903-035.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.903-035.0
EAN/GTIN 4002667275063
Nummer fabrikant 6.903-035.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Pijpextractiemondstuk, DN 35, kunststof, gebogen met inzetstuk voor borstelstrip. Alleen NT-zuignappen.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 240 x 120 x 45 mm
  • Gewicht: 0,1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,1 kg
  • Hoeveelheid: 1 stuks
  • Standaard nominale diameter: 35 mm