Hogedruksproeier 090 voor reinigingskoppen aan de binnenkant

Artikelnummer: 6.415-447.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.415-447.0
EAN/GTIN 4002667218190
Nummer fabrikant 6.415-447.0
L-nummer L00950 242729
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hogedruksproeier 090 voor inwendige reinigingskoppen met een spuithoek van 0°, gemaakt van gehard roestvrij staal en met 1/8-inch schroefdraad.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M22 x 1,5
  • Afmeting spuitkop: 90
  • gewicht inclusief verpakking: 0 kg