TL hogedrukslang 14 m.

Artikelnummer: 6.392-976.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.392-976.0
EAN/GTIN 4039784836082
Nummer fabrikant 6.392-976.0
L-nummer L00950 204426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De hoogwaardige en flexibele hogedrukslang met rubberen deken is geschikt voor gebruik in combinatie met de iSolar TL 14. De buitenkant van de slang heeft bijzonder goede glijeigenschappen - ideaal voor het intrekken en verlengen van de telescoopstang.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M22 x 1,5
  • gewicht inclusief verpakking: 2,8 kg
  • Lengte van telescopische handgreep: 15 m
  • Toevoertemperatuur: Max. 155 °C.