Hogedrukslang, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 x M22 x 1,5

Artikelnummer: 6.391-849.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.391-849.0
EAN/GTIN 4039784406216
Nummer fabrikant 6.391-849.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

NW 12/ 155°C/ 250 bar

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 2 x M22 x 1,5
  • gewicht inclusief verpakking: 5,2 kg
  • Lengte: 15 m
  • Max. Druk: 210 bar
  • Nominale diameter: DN 12
  • Temperatuur: Max. 155 °C.