Hogedrukslang DN 6, 15 m, voor slanghaspel

Artikelnummer: 6.391-417.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.391-417.0
EAN/GTIN 4039784156050
Nummer fabrikant 6.391-417.0
L-nummer L00940 1797
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met gepatenteerde AVS-aansluiting in het pistool (draaibaar lager) en insteeknippel aansluiting voor de slanghaspel

Kenmerk:

  • gewicht inclusief verpakking: 2,5 kg
  • Lengte: 15 m
  • Max. Druk: 250 bar
  • Nominale diameter: DN 6
  • Temperatuur: Max. 155 °C.