Hogedrukslang voedsel, 20 m, DN 8, 250 bar,

Artikelnummer: 6.390-705.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.390-705.0
EAN/GTIN 4002667580075
Nummer fabrikant 6.390-705.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

1 x M22 x 1,5 / 1 x AVS-slangaansluiting

voor haspel 20 m hogedrukslang (DN 8) met gepatenteerde AVS-aansluiting (draaibaar). Kleurloze buitenhuid voor gebruik in de levensmiddelensector. Verdere belangrijke gegevens: NW 8/155°C/250 bar.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 1 x M22 x 1,5 / 1 x aansluiting AVS-slang haspel
  • gewicht inclusief verpakking: 5,5 kg
  • Lengte: 20 m
  • Max. Druk: 250 bar
  • Nominale diameter: DN 8
  • Temperatuur: Max. 155 °C.