Hogedrukslang, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 x EASY!Lock

Artikelnummer: 6.110-060.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 6.110-060.0
EAN/GTIN 4054278255552
Nummer fabrikant 6.110-060.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met EASY!Lock handschroef en dankzij de lengte van 40 m, veel werkvrijheid: Hogedrukslang (DN 12) met EASY!Lock handmatige schroefaansluiting aan beide zijden. Geschikt voor werkdrukken tot 250 bar.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 2 x EASY!Lock
  • gewicht inclusief verpakking: 14,3 kg
  • Lengte: 40 m
  • Max. Druk: 210 bar
  • Nominale diameter: DN 12
  • Temperatuur: Max. 155 °C.