Hogedrukslang voedsel, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 x EASY!Lock

Artikelnummer: 6.110-051.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 6.110-051.0
EAN/GTIN 4054278255521
Nummer fabrikant 6.110-051.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hogedrukslang (DN 6), 10 m lang, met grijs, niet-tekenend buitenplafond. Goedgekeurd voor gebruik in de levensmiddelensector. Beide zijden met snelle en stabiele EASY!Lock handschroef aansluiting.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: 2 x EASY!Lock
  • gewicht inclusief verpakking: 2,6 kg
  • Lengte: 10 m
  • Max. Druk: 250 bar
  • Nominale diameter: DN 8
  • Temperatuur: Max. 155 °C.