06IR 24 UN IC908 IC908 Wisselplaten voor de binnenbewerking van Amerikaanse UN-volledige profielschroefdraden (UN, UNC, UNF, UNEF)

Artikelnummer: 5990971
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 5 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Artikelnummer 5990971
EAN/GTIN 7291075444698
Nummer fabrikant 5990971

Omschrijving

Omschrijving:

Schroefdraad wisselplaten, diameter binnencirkel (IC) 4 mm, snijinzetlengte (INSL) 6,88 mm

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE): 0,08 mm
  • Richting (HAND): Rechts
  • Aantal snijlichamen (CICT): 1
  • Diameter binnenste cirkel (IC): 4 mm
  • Snijinzetlengte (INSL): 6,88 mm
  • Profielafstand ey (PDY): 0,6 mm
  • Draadvormtype (THFT): UN60
  • Schroefdraad per inch (TPI): 24 draden/″