{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Slijpprocessen | Doorslijpen | |
| Slijpmiddel | Diamant | |
| Slijpmiddelaanduiding | D | |
| Korrelgrootte | D151 | |
| Specificatie | D151C100B-W-Carbide | |
| geoptimaliseerd voor materiaal | Hardmetaal | |
| Vorm | 1A1R | |
| Schijf-⌀ D | 150 mm | |
| Schijfbreedte T | 1 mm | |
| Boring-⌀ H | 20 mm | |
| Slijplaag breedte U | 1 mm | |
| Sijplaag hoogte X | 5 mm | |
| Aandrijfmachine | Stationaire doorslijpmachines | |
| Aanbevolen omtreksnelheid | 20 m/s - 40 m/s | |
| Producttype | Doorslijpschijf |
| Artikelnummer | 598630 D151 | |
| EAN/GTIN | 9003172789798 | |
| Nummer fabrikant | 278979 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |